• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 51%

Bosch Holzspiralbohrer Standard, 15 x 100 x 160 mm, d 10 mm

UVP: 7,20 € 3,50 € Netto 2,94 €
- 50%

Bosch Metallbohrer-Set HSS-G, ProBox, 25-teilig, DIN 338, 135° 1-13 mm

25 Stück pro Box

UVP: 63,57 € 32,00 € Netto 26,89 €
- 52%

Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 18 x 385 x 450 mm, d 11,1 mm

UVP: 32,87 € 15,93 € Netto 13,39 €
- 48%

Bosch Hammerbohrer-SDS-plus-5-Set, 3-teilig, 6, 8, 10 mm

UVP: 14,87 € 7,79 € Netto 6,55 €
- 25%

Bosch Betonbohrer-Robust-Line-Set CYL-5, 7-teilig, 4 - 10 mm

UVP: 19,02 € 14,34 € Netto 12,05 €
- 35%

Bosch Diamanttrockenbohrer Standard for Ceramics, 12 x 33 mm

Artikelnummer:  
Z00477428
EAN:  
3165140713931
Herstellernummer:  
2 608 580 894
Marke:  
Bosch

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 45,08 €
29,15 €

Netto 24,50 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 50 Millimeter
Abmessung Höhe 16 Millimeter
Abmessung Länge 160 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 33 Millimeter
Bruttogewicht 0.040 Kilogramm
Durchmesser (D) 12 Millimeter
Durchmesser (D) Zoll 15/32 Zoll
Durchmesser (D) mm 12
Gesamtlänge -
Nettogewicht 0.040 Kilogramm
Nutzlänge 33
Product Type Zubehör
Produkttext, ZB grau Diamanttrockenbohrer Standard for Ceramics 12 mm Hex Shank
SOL Date 01.07.2014
Schaft mm 8.0 Millimeter
Schaftdurchmesser 12
Schaftdurchmesser (mm) 12 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 12 x 33 mm
Volumen 0.128 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Diamanttrockenbohrer Standard for Ceramics, Durchmesser: 12 mm, Arbeitslänge: 33 mm, Diamanttrockenbohrer Standard for Ceramics 12 mm Hex Shank, geeignet für weiche Wandfliesen bis hin zu sehr harten Bodenfliesen, wie Feinsteinzeug, für den Einsatz in Akku-Schraubern und Bohrmaschinen, Hinweis: Bohren ohne Schlag, optimale Drehzahl 1500 U/min
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben