Diamanttrockenbohrer Standard for Ceramics Ø 6 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00477424
EAN: 3165140713894
Herstellernummer: 2608580890
Bosch
Diamanttrockenbohrer Standard for Ceramics Ø 6 mm 1er-Pack
UVP: 31,40 €   - Sie sparen 45%
Inkl. Steuern: 17,35 € VE 1 Stück Netto 14,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrockenbohrer Standard for Ceramics, Durchmesser: 6 mm, Arbeitslänge: 33 mm, Diamanttrockenbohrer Standard for Ceramics 6 mm Hex Shank, geeignet für weiche Wandfliesen bis hin zu sehr harten Bodenfliesen, wie Feinsteinzeug, für den Einsatz in Akku-Schraubern und Bohrmaschinen, Hinweis: Bohren ohne Schlag, optimale Drehzahl 1500 U/min

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.099
Schaftdurchmesser (mm) 6
Durchmesser (D) Zoll 15/64
Durchmesser (d) (mm) 6
Abmessung Länge (mm) 102
Abmessung Höhe (mm) 19
Abmessung Breite (mm) 51
Arbeitslänge (L1) mm 33
Nutzlänge (mm) 33

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen