Diamanttrockenbohrer Standard for Ceramics Ø 7 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00477425
EAN: 3165140713900
Herstellernummer: 2608580891
Diamanttrockenbohrer Standard for Ceramics Ø 7 mm 1er-Pack
UVP: 34,37 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 21,60 € VE 1 Stück Netto 18,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrockenbohrer Standard for Ceramics, Durchmesser: 7 mm, Arbeitslänge: 33 mm, Diamanttrockenbohrer Standard for Ceramics 7 mm Hex Shank, geeignet für weiche Wandfliesen bis hin zu sehr harten Bodenfliesen, wie Feinsteinzeug, für den Einsatz in Akku-Schraubern und Bohrmaschinen, Hinweis: Bohren ohne Schlag, optimale Drehzahl 1500 U/min

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.130
Schaftdurchmesser (mm) 7
Durchmesser (D) Zoll 9/32
Durchmesser (d) (mm) 7
Abmessung Länge (mm) 153
Abmessung Höhe (mm) 17
Abmessung Breite (mm) 50
Arbeitslänge (L1) mm 33
Nutzlänge (mm) 33

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen