Bosch Diamanttrockenbohrer Standard for Ceramics Ø 8 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00477426
EAN: 3165140713917
Herstellernummer: 2 608 580 892
Bosch Diamanttrockenbohrer Standard for Ceramics Ø 8 mm 1er-Pack
UVP: 43,97 €   - Sie sparen 52%
Brutto Set-Preis 20,96 € Netto 17,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrockenbohrer Standard for Ceramics, Durchmesser: 8 mm 33 mm, Diamanttrockenbohrer Standard for Ceramics 8 mm Hex Shank, geeignet für weiche Wandfliesen bis hin zu sehr harten Bodenfliesen, wie Feinsteinzeug, für den Einsatz in Akku-Schraubern und Bohrmaschinen, Hinweis: Bohren ohne Schlag, optimale Drehzahl 1500 U/min

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (D) Zoll 5/16 Zoll
Schaftdurchmesser (mm) 8 Millimeter
Nutzlänge 33
Abmessung Länge 158 Millimeter
Abmessung Höhe 17 Millimeter
Durchmesser (D) mm 8
Abmessung Breite 50 Millimeter
Product Type Zubehör
Volumen 0.134 Kubikdezimeter
Arbeitslänge (L1) mm 33 Millimeter
Produkttext, ZB grau Diamanttrockenbohrer Standard for Ceramics 8 mm Hex Shank
Nettogewicht 0.020 Kilogramm
Spartenbezeichnung 74
Gesamtlänge -
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Schaftdurchmesser 8
SOL Date 01.07.2014
Schaft mm 8.0 Millimeter
Spezifikation 8 x 33 mm
Durchmesser (D) 8 Millimeter
Bruttogewicht 0.020 Kilogramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]