Wasserdruckflasche für Diamantnassbohrer

Artikelnummer: Z00191276
EAN: 3165140495820
Herstellernummer: 2608190048
Wasserdruckflasche für Diamantnassbohrer
UVP: 23,76 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 14,93 € VE 1 Stück Netto 12,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wasserdruckflasche für Diamantnassbohrer, zur Wasserkühlung der Diamantnassbohrer und Diamantlochsägen, max. Füllvolumen 0,9 l, inklusive Schlauch (1,8 m lang)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 6.395
Abmessung Länge (mm) 315
Abmessung Höhe (mm) 140
Abmessung Breite (mm) 145
Art des Zubehörs sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen