Extreme Fliesenbohrer 4,5 mm AL 50 mm, GL 85 mm

Artikelnummer: Z00004412
EAN: 4000146597453
Herstellernummer: 597045
Extreme Fliesenbohrer 4,5 mm AL 50 mm, GL 85 mm
Inkl. Steuern: 16,52 € VE 1 Stück Netto 13,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

EXTREME Universalbohrer

  • Extrem scharfe, speziell angeschliffene Hartmetall-Platte
  • Hochwertige Lötung
  • Extrem hitzebeständig
  • Der Problemlöser für viele Materialien (z. B. sehr harte Fliesen)
  • Einfaches und sicheres Bohren in alle Arten von Fliesen (u.a. auch Kress-Fliesen, Keramik-Fliesen etc.) kein Zerbrechen der Fliesen
  • Ebenfalls mögliches Bohren in Kunststoff, Holz, Blech, Glas, etc. Daher ideal beim Bohren von Materialkombinationen
  • Alle Größen auch einzeln erhältlich!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 4,5
L2 85
L 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen