Fliesenmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 300 x 50 mm, 1er-Pack

Artikelnummer: Z00182574
EAN: 3165140397322
Herstellernummer: 2608690098
Bosch
Fliesenmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 300 x 50 mm, 1er-Pack
UVP: 65,62 €   - Sie sparen 61%
Inkl. Steuern: 25,63 € VE 1 Stück Netto 21,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fliesenmeißel mit SDS-max-Aufnahme, Schlagwerkzeug für schwere Bohr- und Schlaghämmer, Gesamtlänge: 300 mm, Meißelschneide: 50 mm, selbstschärfend, Long Life mit 30 Prozent mehr Abtragsleistung, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerade
Breite (mm) 50
Ausfuehrung Spatmeißel
Abmessung Länge (mm) 390
Abmessung Höhe (mm) 22
Abmessung Breite (mm) 50
Volumen (dm³) 0.429
Meißelschneide mm 50
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen