• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

PROJAHN Meissel-Set 3tlg. ECO SDS plus

13,26 € Netto 11,14 €
- 55%

Bosch Fliesenmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 260 x 40 mm

UVP: 38,20 € 17,31 € Netto 14,55 €
- 50%

Bosch Flachmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 600 x 25 mm

UVP: 29,74 € 14,90 € Netto 12,52 €
- 50%

Bosch Meißel-Set SDS-plus, 3-teilig, 250, 250, 260 x 20, 40 mm

UVP: 67,22 € 33,40 € Netto 28,07 €

PROJAHN Meisselset 3-tlg. 140 mm SDS-plus

17,73 € Netto 14,90 €
- 60%

Bosch Flachmeißel 30-mm-Sechskantaufnahme, 400 x 35 mm

UVP: 62,89 € 25,00 € Netto 21,01 €
- 51%

Bosch Spitzmeißel mit 30-mm-Sechskantaufnahme, 400 mm

UVP: 64,80 € 31,80 € Netto 26,72 €
- 53%

Bosch Spatmeißel mit 30-mm-Sechskantaufnahme, 450 x 75 mm

UVP: 144,76 € 67,35 € Netto 56,60 €
- 51%

Bosch Fliesenmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 300 x 80 mm

Artikelnummer:  
Z00190033 
EAN:  
3165140052979 
Herstellernummer:  
1 618 601 019 
Marke: 
Bosch 
Bosch

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 68,32 €
33,53 €

Netto 28,18 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 80 Millimeter
Abmessung Höhe 18 Millimeter
Abmessung Länge 395 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Ausführung Spatmeißel
Breite 80
Bruttogewicht 0.760 Kilogramm
Form gerade
Gesamtlänge 300
Gesamtlänge mm 300 Millimeter
Meißelschneide mm 80
Nettogewicht 0.760 Kilogramm
Produkttext, ZB grau Fliesenmeißel
SOL Date 18.07.2002
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 300 x 80 mm
Volumen 0.569 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Fliesenmeißel mit SDS-max-Aufnahme, Schlagwerkzeug für schwere Bohr- und Schlaghämmer, Gesamtlänge: 300mm, Meißelschneide: 80 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben