Fliesenbohrschneider GCT 115, mit L-BOXX

Artikelnummer: Z00188600
EAN: 3165140629980
Herstellernummer: 0601391000
Fliesenbohrschneider GCT 115, mit L-BOXX
Inkl. Steuern: 370,51 € VE 1 Stück Netto 311,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Fliesenbohrschneider GCT 115, der saubere Weg durch jede Fliese, praktisch staubfreies Arbeiten mit Absaugschutzhaube, geringer Griffumfang für vielfältige Anwendungen, leistungsstarker 720-Watt-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt, Staubabsaugung von Anfang an: flexibler Absaugschlauch im Lieferumfang enthalten, angenehmes Arbeiten durch Schlauchfixierung direkt am Gerät, teiltransparente Schutzhaube für optimale Sicht auf die Arbeitsfläche, Diamantscheibe (2 608 602 478), L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031), Absaugschlauch (2 607 002 626), 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät (2 608 438 090), 25 mm Diamanttrockenbohrkrone (2 608 587 117), 45 mm Diamanttrockenbohrkrone (2 608 587 124), 68 mm Diamanttrockenbohrkrone (2 608 587 131)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung Ja
Volumen (dm³) 24.211
Abmessung Länge (mm) 440
Abmessung Höhe (mm) 155
Abmessung Breite (mm) 355
Electronic nein
Constant-Electronic Nein
Betriebsart trocken
Scheibendurchmesser (mm) 115
Produktart Fliesenbohrschneider
Leerlaufdrehzahl (min-1) 11000
Packung (L/B/H) 0 x 0 x 0 mm

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen