Fliesenschneider PTC 1

Artikelnummer: Z00189545
EAN: 3165140579483
Herstellernummer: 0603B04200
Fliesenschneider PTC 1
UVP: 19,99 €   - Sie sparen 5%
Inkl. Steuern: 19,03 € VE 1 Stück Netto 15,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fliesenschneider PTC 1, Aufsatz für PLS 300 Sägestation, mit dem PTC 1 können Fliesen oder Glas auf der PLS 300 Sägestation in einem Winkelbereich von minus 45 Grad bis plus 45 Grad problemlos angeritzt und anschließend gebrochen werden, ergonomisch und einfach im Gebrauch, präzise Führung durch Führungskanal, Skalenanschlag, 2 Brechkegel

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Usage level Universal
Untergestell nein
Tischverlängerung nein
Softgrip nein
Volumen (dm³) 4.085
Zug-/Schiebefunktion nein
Artikeltyp Bosch Grün
Gehrungswinkel horizontal ± 45 ° (nur in Kombination mit PLS 300)
Integrierte Arbeitsleuchte nein
Ausfuehrung sonstige
Abmessung Länge (mm) 301
Abmessung Höhe (mm) 87
Abmessung Breite (mm) 156
Produktart Fliesenschneider
Maschinengewicht (kg) 0,2
Laser als Sägehilfe nein
Packung (T/B/H) (mm) 87 x 306 x 156
max. Schnittkapazität bei 0° 340 mm (nur in Kombination mit PLS 300)
Max. Schnitthöhe (mm) 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen