Bosch Fliesenschneider PTC 470

Artikelnummer:  
Z00477647 
EAN:  
3165140743303 
Herstellernummer:  
0 603 B04 300 
Marke: 
Bosch 
Bosch

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 149,99 €
129,57 €

Netto 108,88 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

(1) Fliesengröße bei Diagonalschnitten 33 Zentimeter
(1) Tiefe x Länge x Höhe 24 Zentimeter
(2) Fliesengröße bei Diagonalschnitten 33 Zentimeter
(2) Tiefe x Länge x Höhe 82 Zentimeter
(3) Tiefe x Länge x Höhe 29 Zentimeter
Abmessung Breite 288 Millimeter
Abmessung Höhe 288 Millimeter
Abmessung Länge 873 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Ausführung sonstige
Bruttogewicht 9.252 Kilogramm
Integrierte Arbeitsleuchte nein
Laser als Sägehilfe nein
Maschinengewicht 7.4 Kilogramm
Nettogewicht 7.400 Kilogramm
Positionierung Einfach, schnell und präzise Fliesen schneiden bis 470 mm
Product Type Bosch Grün
Produktart Fliesenschneider
SOL Date 12.01.2015
Schneidraddurchmesser -
Schnittlänge 470
Softgrip nein
Spartenbezeichnung 72
Tiefe x Länge x Höhe 24 x 82 x 29 cm
Tischverlängerung nein
Untergestell nein
Unterteilung der Produktkategorien Fliesenschneider
Usage level Universal
User benefit Titanbeschichtetes, sehr langlebiges Schneiderad für komfortables Anritzen der Fliesen
Volumen 72.410 Kubikdezimeter
Weitere Vorteile Geringes Gewicht und bequeme Tragegriffe für einfachen und sicheren Transport des Fliesenschneiders
Zug-/Schiebefunktion nein
max. Fliesengröße bei Diagonalschnitten 33 x 33 Zentimeter
max. Schnittlänge bei Längsschnitten 47 Zentimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Fliesenschneider PTC 470 für Fliesen bis 470 mm  45 Grad-Winkelanschlag

        
  • Einfach
  •     
  • schnell und präzise Fliesen schneiden bis 470 mm
  •     
  • Müheloses Ritzen und Brechen der Fliese in nur einem Arbeitsschritt
  •     
  • Titanbeschichtetes
  •     
  • sehr langlebiges Schneiderad für komfortables Anritzen der Fliesen
  •     
  • Sichere Fixierung der Fliese für präzises Anritzen und Brechen
  •     
  • Hohe Präzision auch beim Schneiden schmaler Fliesenstreifen
  •     
  • Stabiler 45 Grad-Winkelanschlag für präzise Diagonalschnitte
  •     
  • Geringes Gewicht und bequeme Tragegriffe für einfachen und sicheren Transport des Fliesenschneiders
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, 3/8 Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben