Fliesenschneidemaschine Edition-Cal Schnitt-L.630mm Schneid-D.20mm HUFA

Artikelnummer: Z00052630
EAN: 4029143630246
Herstellernummer: 5528
Fliesenschneidemaschine Edition-Cal Schnitt-L.630mm Schneid-D.20mm HUFA
Inkl. Steuern: 203,29 € VE 1 Stück Netto 170,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Brechvorrichtung und ausklappbarem Auflagenhalter · Grundplatte aus Multiplex · Führungsschiene und Brechkopf aus einer stabilen Stahlkonstruktion · inkl. HM-Rädchen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ AL
Schnittlänge (mm) 630
Schneidrad-Ø (mm) 20

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen