Fliesenschneidemaschine Premium-Cal Schnitt-L1200mm Schneid-D20mm Diagonal HUFA

Artikelnummer: Z00052643
EAN: 4007237055359
Herstellernummer: 5535
Fliesenschneidemaschine Premium-Cal Schnitt-L1200mm Schneid-D20mm Diagonal HUFA
Inkl. Steuern: 346,30 € VE 1 Stück Netto 291,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Brechvorrichtung und ausklappbarem Auflagenhalter · Grundplatte aus Multiplex · Führungsschiene und Brechkopf aus einer stabilen Stahlkonstruktion · inkl. HM-Rädchen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ c-AL
Schnittlänge (mm) 1200
Schneidrad-Ø (mm) 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen