Fliesenschneidemaschine Hufa Profi Schnitt-L.530mm Schneid-D.20mm

Artikelnummer: Z00052629
EAN: 4029143530256
Herstellernummer: 5529
Fliesenschneidemaschine Hufa Profi Schnitt-L.530mm Schneid-D.20mm
Inkl. Steuern: 155,39 € VE 1 Stück Netto 130,58 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Brechvorrichtung und ausklappbarem Auflagenhalter · Grundplatte aus Multiplex · Führungsschiene und Brechkopf aus einer stabilen Stahlkonstruktion · inkl. HM-Rädchen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ AL
Schnittlänge (mm) 530
Schneidrad-Ø (mm) 20

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen