Schneidrädchen HM D.20mm f.817044m.Achse f.Fliesenschneidmasch. Bohrung 5mm

Artikelnummer: Z00052632
EAN: 4007237093054
Herstellernummer: 9305
Schneidrädchen HM D.20mm f.817044m.Achse f.Fliesenschneidmasch. Bohrung 5mm
Inkl. Steuern: 5,87 € VE 1 Stück Netto 4,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Achse · für Fliesenschneidmaschinen · HM

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 3,0
Bohrung (mm) 5,0
Material HM

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen