STAEDTLER Lumocolor Flipchartmarker/356 WP6 sortiert Inhalt 6 Stück

Artikelnummer: Z00010692
EAN: 4007817356067
Herstellernummer: 356 WP6
STAEDTLER Lumocolor Flipchartmarker/356 WP6 sortiert Inhalt 6 Stück
Inkl. Steuern: 7,56 € VE 1 Kasten Netto 6,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Flipchartmarker mit DRY SAFE: kann bis zu 14 Tagen offen liegen ohne einzutrocknen (Prüfklima nach ISO 554) • Rundspitze ca. 2 mm • einfaches Nachfüllen, ideal für Papier, da Tinte nicht durchschlägt • auswaschbar aus vielen Textilien, schnelltrocknend, farbintensiv und geruchlos • Tinte auf Wasserbasis, Clip, Schaft und Kappe aus Polypropylen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 6
Farbe sortiert

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen