5Star™ Flipchart/424488 blau

Artikelnummer: Z00018724
EAN: 5018206158666
Herstellernummer: 424488
5Star™ Flipchart/424488 blau
Inkl. Steuern: 42,41 € VE 1 Stück Netto 35,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• weiße, beschichtete, magnethaftende Metalltafel • mit Board-Markern beschriftbar, trocken abwischbar, inkl. Ablageschale • Blockfixierung durch Kunststoffschiene mit Schnappverschluss • max. Gesamthöhe: 190 cm • Tafelformat: B 67 x H 99 cm • Gewicht: 8 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Format 675 x 1008 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen