5 Star 5Star™ Flipchart/915048 lichtgrau

Artikelnummer: Z00027457
EAN: 5018206147097
Herstellernummer: 915048
5 Star 5Star™ Flipchart/915048 lichtgrau
Inkl. Steuern: 67,47 € VE 1 Stück Netto 56,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• magnethaftende und immer wieder beschreibbare Schreibtafeloberfläche • integrierte Stiftablage • Blockhalterung mit Zapfen • Zapfenabstand: 42-50 cm • 2 ausschwenkbare Blockhalter • Teleskop-Stativ • max. Gesamthöhe: 185 cm • Tafelformat: B 70 x H 95,5 cm • Gewicht: 8 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe lichtgrau
Format 740 x 1060mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen