5Star™ Flipchart Mobile/906691 schwarz

Artikelnummer: Z00027360
EAN: 5018206116499
Herstellernummer: 906691
5Star™ Flipchart Mobile/906691 schwarz
Inkl. Steuern: 115,73 € VE 1 Stück Netto 97,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mobiler Flipchart im modernen Design • mit Fuß und 5 Laufrollen • weiße beschichtete Metalltafel in schwarzem Metallrahmen • magnethaftend, beschriftbar, trocken abwischbar • Blockhalterung auf 2 Metallzapfen, einstellbar auf alle handelsüblichen Formate • Zapfenabstand: 42 - 50 cm • 2 ausschwenkbare Bildhalter • Schreibfläche: B 70 x H 107 cm • Gewicht: 10 kg • max. Gesamthöhe: 190 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 70 x 107cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen