5 Star 5Star™ Flipchartblock/802873 kariert/blanko 80g Inhalt 50Blatt

Artikelnummer: Z00025108
EAN: 4033874802872
Herstellernummer: 802873
5 Star 5Star™ Flipchartblock/802873 kariert/blanko 80g Inhalt 50Blatt
Inkl. Steuern: 20,54 € VE 1 Paket Netto 17,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Flipchart-Block, gelocht und geleimt • Geeignet für alle gängigen Flipcharts • 25 mm kariert / o • 80 g/qm • Holzfrei • Format: 68 x 99 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 68 x 99 cm
Inhalt 3 Blöcke à 50 Blatt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen