FRANKEN FRANKEN Flipchart Mobil Deluxe mit Designfuß/FC81 hellgrau

Artikelnummer: Z00020969
EAN: 4016946211451
Herstellernummer: FC81
FRANKEN FRANKEN Flipchart Mobil Deluxe mit Designfuß/FC81 hellgrau
Inkl. Steuern: 122,84 € VE 1 Stück Netto 103,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• magnethaftende Schreibtafeloberfläche inkl. Stifteablage • Einbeinstativ • Rundfuß mit 5 Laufrollen • stufenlos von 182 auf 200 cm verstellbar • für alle gängigen Flipchart-Blöcke geeignet • Tafelformat: B 57,5 x H 62,5 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe hellgrau
Format 67 x 95 cm
Inhalt 1 Stück
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen