FRANKEN Flipchart X-tra Line/EL-FC22 lichtgrau

Artikelnummer: Z00012305
EAN: 4016946199445
Herstellernummer: EL-FC22
FRANKEN Flipchart X-tra Line/EL-FC22 lichtgrau
Inkl. Steuern: 72,92 € VE 1 Stück Netto 61,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• funktionelles Blockhalter-System aus Kunststoffmit zwei Papierhalter • Tafel: magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar • inkl. Ablageleiste • stufenlos höhenverstellbar bis zu 188 cm • Tafelformat: H 105 x B 68 cm • Gewicht: 11 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 180 cm
Farbe lichtgrau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen