Legamaster Flipchart Triangle Mobil/7-153200 105 x 68cm

Artikelnummer: Z00009224
EAN: 8713797062176
Herstellernummer: 7-153200
Legamaster Flipchart Triangle Mobil/7-153200 105 x 68cm
Inkl. Steuern: 129,58 € VE 1 Stück Netto 108,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Tafeloberfläche: lackierter Stahl, magnethaftend • Papierklemme mit kleiner, integrierter Griffmulde • Markerablage über ganze Tafelbreite • Tafelgröße: 105 x 68 cm • höhenverstellbar bis: 1,87 m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 105 x 68 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen