Legamaster Legamaster Magic-Chart/7-159000 Inhalt 25Blatt

Artikelnummer: Z00020428
EAN: 8713797066303
Herstellernummer: 7-159000
Legamaster Legamaster Magic-Chart/7-159000 Inhalt 25Blatt
Brutto Set-Preis 23,75 € Netto 19,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• durch elektrostatische Eigenschaften können die Folienblätter auf fast jedem Untergrund - (Holz, Beton, Glas, Tapete) ohne Klebstoff angebracht werden • Folie wird einfach abgerollt und an der Wand glattgestrichen • einzelne Folienblätter können problemlos abgetrennt werden • Moderationskarten und Notizzettel haften ohne Hilfsmittel an der Folienoberfläche • Rollenbreite 60 cm, perforiert nach 80 cm • beschreibbar mit handelsüblichen Markern • umweltfreundliches Material, komplett recyclingfähig, reißfest

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 25 Blatt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]