nobo® Flipchart/1901920 grau/blau

Artikelnummer: Z00008250
EAN: 05028252170918
Herstellernummer: 1901920
nobo® Flipchart/1901920 grau/blau
Inkl. Steuern: 246,25 € VE 1 Stück Netto 206,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• stabiles Untergestell mit 5 feststellbaren Rollen • leicht fahrbar für wechselnde Einsatzorte • mit einem Handgriff auf gewünschte Höhe von 170-190 cm + Neigungswinkel einstellbar • 2 zusätzliche magnetische Papierhalter und Zeilenlineal für saubere Beschriftung und Papierfixierung • magnethaftende, weiße Schreibfläche 100 x 70 cm, variable Blockhalterung einstellbar von 30 - 50 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grau/blau
Format 95,5 x 70 cm (Tafel)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen