Ursus Flipchart Block Green/608580000 premiumweiß blanko 80g Inhalt 20Blatt

Artikelnummer: Z00018505
EAN: 9002244852392
Herstellernummer: 608580000
Ursus Flipchart Block Green/608580000 premiumweiß blanko 80g Inhalt 20Blatt
Inkl. Steuern: 18,85 € VE 1 Paket Netto 15,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Klimaneutrale Produktion: Einsatz von umweltschonenden Rohstoffen und CO2 neutralem Schreibpapier: 100% Recycling - mit hohem Weißegrad ohne optische Aufheller.80 g/qm Format: 68 x 98 cm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 68 x 99 cm
Inhalt 5 Blöcke à 20 Blatt
Farbe premiumweiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen