Asphaltmeißel 28-mm-Sechskantaufnahme 500 x 125 mm

Artikelnummer: Z00190031
EAN: 3165140042574
Herstellernummer: 1618601011
Bosch
Asphaltmeißel 28-mm-Sechskantaufnahme 500 x 125 mm
UVP: 219,01 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 92,57 € VE 1 Stück Netto 77,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Asphaltmeißel 28-mm-Sechskantaufnahme, Meißel mit 28-mm-Sechskantaufnahme, Schlagwerkzeug für Abbruchhämmer, Gesamtlänge: 500 mm, Meißelschneide: 125 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerade
Breite (mm) 125
Ausfuehrung sonstige
Abmessung Länge (mm) 500
Abmessung Höhe (mm) 42
Abmessung Breite (mm) 127
Volumen (dm³) 2.667
Meißelschneide mm 125
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen