Asphaltmeißel 30-mm-Sechskantaufnahme 450 x 125 mm

Artikelnummer: Z00182585
EAN: 3165140426077
Herstellernummer: 2608690114
Bosch
Asphaltmeißel 30-mm-Sechskantaufnahme 450 x 125 mm
UVP: 277,17 €   - Sie sparen 63%
Inkl. Steuern: 102,16 € VE 1 Stück Netto 85,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Asphaltmeißel 30-mm-Sechskantaufnahme, Meißel mit 30-mm-Sechskantaufnahme, Schlagwerkzeug für Abbruchhämmer, Gesamtlänge: 450 mm, Meißelschneide: 125 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerade
Breite (mm) 125
Ausfuehrung sonstige
Abmessung Länge (mm) 460
Abmessung Höhe (mm) 40
Abmessung Breite (mm) 130
Volumen (dm³) 2.392
Meißelschneide mm 125
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen