Asphaltmeißel SDS-max, Gesamtlänge: 400 mm, Meißelschneide: 90 mm

Artikelnummer: Z00182561
EAN: 3165140079761
Herstellernummer: 2608690003
Asphaltmeißel SDS-max, Gesamtlänge: 400 mm, Meißelschneide: 90 mm
UVP: 133,77 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 56,53 € VE 1 Stück Netto 47,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Asphaltmeißel SDS-max, Meißel mit SDS-max-Aufnahme, Schlagwerkzeug für schwere Bohr- und Schlaghämmer, Gesamtlänge: 400 mm, Meißelschneide: 90 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerade
Breite (mm) 90
Ausfuehrung sonstige
Abmessung Länge (mm) 497
Abmessung Höhe (mm) 25
Abmessung Breite (mm) 89
Volumen (dm³) 1.106
Meißelschneide mm 90
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen