Bosch Erdnageleintreiber SDS-max, Gesamtlänge: 260 mm, Meißelschneide: 16,5 mm

Artikelnummer: Z00182563
EAN: 3165140079785
Herstellernummer: 2 608 690 005
Bosch Erdnageleintreiber SDS-max, Gesamtlänge: 260 mm, Meißelschneide: 16,5 mm
UVP: 140,07 €   - Sie sparen 62%
Brutto Set-Preis 53,60 € Netto 45,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Erdnageleintreiber SDS-max, Gesamtlänge: 260 mm, Meißelschneide: 16,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spartenbezeichnung 74
Nettogewicht 0.572 Kilogramm
Meißelschneide mm 16.5
Volumen 0.382 Kubikdezimeter
Bruttogewicht 0.570 Kilogramm
Gesamtlänge mm 260 Millimeter
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge 350 Millimeter
Produkttext, ZB grau Erdnageleintreiber
Abmessung Breite 42 Millimeter
Abmessung Höhe 26 Millimeter
Spezifikation 260 x 16.5 mm
SOL Date 19.07.2002
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]