Flachmeißel RTec Sharp, mit SDS-max-Aufnahme, 400 mm

Artikelnummer: Z00186264
EAN: 3165140460385
Herstellernummer: 2608690124
Flachmeißel RTec Sharp, mit SDS-max-Aufnahme, 400 mm
UVP: 33,07 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 15,10 € VE 1 Stück Netto 12,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flachmeißel RTec Sharp mit SDS-max-Aufnahme, Gesamtlänge: 400 mm, Meißelschneide: 25 mm, selbstschärfend, Long Life mit 100 Prozent mehr Abtragsleistung, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerade
Breite (mm) 25
Ausfuehrung Flachmeißel
Abmessung Länge (mm) 492
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 43
Volumen (dm³) 0.423
Meißelschneide mm 25
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen