Flachmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 400 x 25 mm

Artikelnummer: Z00186318
EAN: 3165140506441
Herstellernummer: 2608690141
Bosch
Flachmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 400 x 25 mm
UVP: 22,51 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 9,52 € VE 1 Stück Netto 8,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flachmeißel mit SDS-max-Aufnahme, Schlagwerkzeug für schwere Bohr- und Schlaghämmer, Gesamtlänge: 400 mm, Meißelschneide: 25 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerade
Breite (mm) 25
Ausfuehrung Flachmeißel
Abmessung Länge (mm) 480
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 40
Volumen (dm³) 0.384
Meißelschneide mm 25
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen