Fugenmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 130 x 32 mm

Artikelnummer: Z00189177
EAN: 3165140045803
Herstellernummer: 1608690014
Bosch
Fugenmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 130 x 32 mm
UVP: 178,89 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 75,61 € VE 1 Stück Netto 63,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fugenmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, Gesamtlänge x Meißelschneide: 130 x 32 mm, hartmetallbestückt, Einsatz über SDS-plus-Meißelvorsatz oder direkt in SDS-plus-Hämmer mit Drehstopp

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerade
Breite (mm) 32
Ausfuehrung sonstige
Abmessung Länge (mm) 225
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Breite (mm) 42
Volumen (dm³) 0.142
Meißelschneide mm 32
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen