Hohlmeißel SDS-top, Gesamtlänge x Meißelschneide: 250 x 22 mm

Artikelnummer: Z00182568
EAN: 3165140195577
Herstellernummer: 2608690029
Hohlmeißel SDS-top, Gesamtlänge x Meißelschneide: 250 x 22 mm
UVP: 53,36 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 24,17 € VE 1 Stück Netto 20,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hohlmeißel SDS-top, Gesamtlänge: 250 mm, Meißelschneide: 22 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 250
Gesamtlänge: 250
Form gerade
Breite (mm) 42
Ausfuehrung sonstige
Abmessung Länge (mm) 345
Abmessung Höhe (mm) 18
Abmessung Breite (mm) 42
Volumen (dm³) 0.261
Meißelschneide mm 22
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen