Mörtelmeißel SDS-plus, 200 x 9,5 mm

Artikelnummer: Z00478455
EAN: 3165140790512
Herstellernummer: 2608690201
Bosch
Mörtelmeißel SDS-plus, 200 x 9,5 mm
UVP: 30,49 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 13,36 € VE 1 Stück Netto 11,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Mörtelmeißel SDS-plus. Meißel mit SDS-plus-Aufnahme. Schlagwerkzeug für leichte Bohr- und Schlaghämmer. Gesamtlänge: 200 mm, Dicke 9,5 mm. Zur Entfernung von Mörtel zwischen Ziegelsteinen. Einsatz über SDS-plus-Meißelvorsatz oder direkt in SDS-plus-Hämmer mit Drehstopp.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dicke (mm) 9,5
Breite (mm) 9.5
Ausfuehrung Mörtelmeißel
Abmessung Länge (mm) 295
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 28
Volumen (dm³) 0.165
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen