Mörtelmeißel SDS-top, Gesamtlänge x Meißelschneide: 300 x 8 mm

Artikelnummer: Z00182570
EAN: 3165140195591
Herstellernummer: 2608690031
Bosch
Mörtelmeißel SDS-top, Gesamtlänge x Meißelschneide: 300 x 8 mm
UVP: 69,56 €   - Sie sparen 48%
Inkl. Steuern: 36,41 € VE 1 Stück Netto 30,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Mörtelmeißel mit SDS-top-Aufnahme, Gesamtlänge: 300 mm, Meißelschneide: 8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 300
Gesamtlänge: 300
Form gerade
Breite (mm) 53
Ausfuehrung sonstige
Abmessung Länge (mm) 395
Abmessung Höhe (mm) 42
Abmessung Breite (mm) 53
Volumen (dm³) 0.879
Meißelschneide mm 8
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen