Schaufelmeißel mit 22-mm-Sechskantaufnahme, 400 x 125 mm

Artikelnummer: Z00186337
EAN: 3165140670104
Herstellernummer: 2608690195
Schaufelmeißel mit 22-mm-Sechskantaufnahme, 400 x 125 mm
UVP: 244,88 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 103,49 € VE 1 Stück Netto 86,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schaufelmeißel, Schlagwerkzeug mit 22-mm-Sechskantaufnahme, Gesamtlänge: 400 mm, Meißelschneide: 125 mm, passend zu TE-S System

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gebogen
Breite (mm) 125
Ausfuehrung sonstige
Abmessung Länge (mm) 410
Abmessung Höhe (mm) 35
Abmessung Breite (mm) 115
Volumen (dm³) 1.650
Meißelschneide mm 125
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen