Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Flügelschrauben M10 x 25 Edelstahl A4 10 Stk

Artikelnummer
Z00163451
EAN
8715492354006
Herstellernummer
55820100025
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
10,36 € 8,71 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 9,59 € 7% = 2,30 €
10 8,47 € 18% = 3,24 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163451
EAN
8715492354006
Herstellernummer
55820100025
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebFlügel
DurchmesserM10 Millimeter
E353
Gewindeartmetrisch
H173
KopfformFlügel
Länge25 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 315 A
P15
SchraubenartFlügelschrauben
e353
h173
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Flügelschrauben Edelstahl A4 metrisch
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente