Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Flügelschrauben M6 x 10 Edelstahl A4 25 Stk

Artikelnummer
Z00163439
EAN
8715492353887
Herstellernummer
55820060010
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
9,09 € 7,64 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 8,38 € 8% = 2,05 €
10 7,41 € 18% = 2,86 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163439
EAN
8715492353887
Herstellernummer
55820060010
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebFlügel
DurchmesserM6 Millimeter
E268
Gewindeartmetrisch
H129
KopfformFlügel
Länge10 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 315 A
P1
SchraubenartFlügelschrauben
e268
h129
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Flügelschrauben Edelstahl A4 metrisch
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente