Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Flügelschrauben M6 x 30 Edelstahl A4 25 Stk

Artikelnummer
Z00163443
EAN
8715492353924
Herstellernummer
55820060030
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
10,21 € 8,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 8,65 € 15% = 2,94 €
10 8,29 € 19% = 3,24 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163443
EAN
8715492353924
Herstellernummer
55820060030
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebFlügel
DurchmesserM6 Millimeter
E268
Gewindeartmetrisch
H129
KopfformFlügel
Länge30 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 315 A
P1
SchraubenartFlügelschrauben
e268
h129
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Flügelschrauben Edelstahl A4 metrisch
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente