Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Flügelschrauben M8 x 30 Edelstahl A4 10 Stk

Artikelnummer
Z00163448
EAN
8715492353979
Herstellernummer
55820080030
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
6,55 € 5,50 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 5,55 € 15% = 1,89 €
10 5,32 € 19% = 2,08 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163448
EAN
8715492353979
Herstellernummer
55820080030
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebFlügel
DurchmesserM8 Millimeter
E303
Gewindeartmetrisch
H148
KopfformFlügel
Länge30 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 315 A
P125
SchraubenartFlügelschrauben
e303
h148
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Flügelschrauben Edelstahl A4 metrisch
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente