Flügeltürenschrank 4 Böden Trgf. 50kg H1950xB950xT420mm lichtgrau/anthrazit

Artikelnummer: Z00064164
EAN: 4054773014296
Herstellernummer: 79V007A9
Flügeltürenschrank 4 Böden Trgf. 50kg H1950xB950xT420mm lichtgrau/anthrazit
Inkl. Steuern: 196,91 € VE 1 Stück Netto 165,47 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

stabile Stahlblechkonstruktion · hochwertige Einbrennlackierung · verstärkte Flügeltüren · H 1950 x B 950 x T 420 mm · 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 35 mm Raster · Tragfähigkeit je Boden 50 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Türen anthrazitgrau, RAL 7016
Anzahl Fachböden 4
Gesamtbreite (mm) 950
Gesamthöhe (mm) 1950
Tragfähigkeit pro Fachboden (kg) 50
Material Stahlblech
Gesamttiefe (mm) 420
Korpus lichtgrau, RAL 7035
Innentiefe (mm) 380
Innenhöhe (mm) 1800
Innenbreite (mm) 945
Höhe (mm) 1950
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen