mAUSEr Flügeltürenschrank 4 Böden Trgf. 50kg H1950xB950xT420mm lichtgrau/signalblau

Artikelnummer:  
Z00064165
EAN:  
4054773014302
Herstellernummer:  
79V007AM
Marke: 
mAUSEr
mAUSEr

Lieferung in 11 Werktag.

187,35 €

Netto 157,44 € - zzgl. Spedition

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Innentiefe 380 Millimeter
Anzahl Fachböden 4
Tragfähigkeit pro Fachboden 50 KG_tmp
Gesamthöhe 1950 Millimeter
Korpus lichtgrau, RAL 7035
Gesamttiefe 420 Millimeter
Türen signalblau, RAL 5005
Gesamtbreite 950 Millimeter
Material Stahlblech
Innenbreite 945 Millimeter
Höhe (mm) 1950
Innenhöhe 1800 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

stabile Stahlblechkonstruktion · hochwertige Einbrennlackierung · verstärkte Flügeltüren · H 1950 x B 950 x T 420 mm · 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 35 mm Raster · Tragfähigkeit je Boden 50 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben