Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AVERY Zweckform AVERY Zweckform Inkjetfolie/2502 A4 klar Inh. 50 Stück

Artikelnummer
Z00024165
EAN
04004182025024
Herstellernummer
2502
Marke
AVERY Zweckform
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
29,99 € 25,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00024165
EAN
04004182025024
Herstellernummer
2502
Marke
AVERY Zweckform

Technische Daten

Anzahl der Folien je Packung50 Folien/Pack.
Art der Beschichtungeinseitig beschichtet
Auflösung des Druckbildes9.600
AusführungDicke der Folie: 110 µm
Dicke der Folie0,011 Mikrometer (Mikron)
Farbetransparent
FormatDIN A4
Format der FolieDIN A4
HauptmerkmaleFormat der Folie: DIN A4
Inhalt50
Länge297 mm
Maße210 x 297 mm
PVC-freiJa
StapelverarbeitbarJa
Verwendung für Druck- oder SchreibgerätInkjetdrucker
WerkstoffPolyester
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Polyester • stapelverarbeitbar • hohe Transparenz • schnelle Farbaufnahme • Spezialbeschichtung • Stärke: 0,11 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente