Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AVERY Zweckform AVERY Zweckform Laser + Kopier-Folie/3552 A4 klar Inh. 100 Stück

Artikelnummer
Z00024318
EAN
04004182035528
Herstellernummer
3552
Marke
AVERY Zweckform
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
23,99 € 20,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00024318
EAN
04004182035528
Herstellernummer
3552
Marke
AVERY Zweckform

Technische Daten

Anzahl der Folien je Packung100 Folien/Pack.
Art der Beschichtungzweiseitig beschichtet
AusführungDicke der Folie: 100 µm
Dicke der Folie100 Mikrometer (Mikron)
Farbetransparent
FormatDIN A4
Format der FolieDIN A4
HauptmerkmaleFormat der Folie: DIN A4
Inhalt100
Länge297 mm
Maße210 x 297 mm
PVC-freiJa
StapelverarbeitbarJa
Verwendung für Druck- oder SchreibgerätLaserdrucker, Kopierer
WerkstoffPolyester
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Polyester-Folie • beschichtet, stapelverarbeitbar • Stärke: 0,10 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente