Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

FOREST STYLE Hochbeet Platane Transpar.KDI 90x90x30cm

Artikelnummer
Z19842960
EAN
3598740028929
Herstellernummer
2892
Marke
FOREST STYLE
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
56,99 € 47,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19842960
EAN
3598740028929
Herstellernummer
2892
Marke
FOREST STYLE

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Maße90 x 90 x 30 cm
Werks-Nr.2892
Zolltarifnummer44219097
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Transparente Kesseldruck-Imprägnierung
  • inkl. Geotextil
  • Natürliche Optik
  • 19 mm Brettstärke
  • Abmessungen 90x90x30 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente