Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

FOREST-STYLE Pflanzkübel Baroque Größe M, 6eckig / 415, 55x55x33, Kiefer FSC MIX

Artikelnummer
Z19841596
EAN
3598740730457
Herstellernummer
GFA-COC-001447
Marke
FOREST-STYLE
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
48,99 € 41,17 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19841596
EAN
3598740730457
Herstellernummer
GFA-COC-001447
Marke
FOREST-STYLE

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Ausführungeckig
Breite550.000 Millimeter
Bruttobreite550.000 Millimeter
Bruttogewicht17.830 Kilogramm
Bruttohöhe330.000 Millimeter
Bruttolänge550.000 Millimeter
Bruttovolumen.100 Kubikmeter
Farbenatur
Fassungsvermögen.099 Kubikmeter
Gestellfarbenatur
Gewicht15.961 Kilogramm
GrößeM
Höhe330.000 Millimeter
Länge550.000 Millimeter
MaterialKiefernholz
Maße55x55x33 cm
OberflächenbehandlungKDI
ProduktausführungPflanzkübel
SeriennameBaroque
Werks-Nr.GFA-COC-001447
Werkstoff GestellKiefernholz
Zolltarifnummer44219097
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • rustikaler Pflanzkübel aus Kiefernholz
  • kesseldruckimprägniert, daher langlebig
  • inklusive Geotextil
  • mit 2 Tragegriffe zur einfachen Änderung der Platzierung
  • Stabile Ausführung mit 40 x 50 mm Bretter
  • inkl. konfektioniertem Geotextil für sofortiges Bepflanzen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente