Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

FOREST-STYLE Pflanzkübel Baroque, Größe XL Maße: 60x60x43cm

Artikelnummer
Z19832221
EAN
3598740012263
Herstellernummer
1226
Marke
FOREST-STYLE
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
70,90 € 59,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Artikelnummer
Z19832221
EAN
3598740012263
Herstellernummer
1226
Marke
FOREST-STYLE

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Ausführungeckig
Breite600.000 Millimeter
Bruttobreite600.000 Millimeter
Bruttogewicht29.160 Kilogramm
Bruttohöhe430.000 Millimeter
Bruttolänge600.000 Millimeter
Bruttovolumen.155 Kubikmeter
Farbenatur
Fassungsvermögen.154 Kubikmeter
Gestellfarbenatur
Gewicht27.287 Kilogramm
GrößeXL
Höhe430.000 Millimeter
Länge600.000 Millimeter
MaterialKiefernholz
Maße60x60x43 cm
OberflächenbehandlungKDI
ProduktausführungPflanzkübel
SeriennameBaroque
Werks-Nr.1226
Werkstoff GestellKiefernholz
Zolltarifnummer44219097
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • rustikaler Pflanzkübel aus Kiefernholz
  • kesseldruckimprägniert, daher langlebig
  • inklusive Geotextil
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account