Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

FOREST-STYLE Pflanztisch Florine 80x43x85cm, Zinkplatte

Artikelnummer
Z19830722
EAN
3598740028004
Herstellernummer
2800
Marke
FOREST-STYLE
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
68,99 € 57,97 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19830722
EAN
3598740028004
Herstellernummer
2800
Marke
FOREST-STYLE

Technische Daten

Anzahl der Ablageböden2
Artikel enthält Holzja
Aufhängungennein
AusführungPflanztisch
BezeichnungFlorine
Breite800.000 Millimeter
Farbenatur
Fassungsvermögen.292 Kubikmeter
Höhe850.000 Millimeter
Länge430.000 Millimeter
MaterialKiefernholz
Maße43x80x85 cm
OberflächenbehandlungKDI
Werks-Nr.2800
Zolltarifnummer44219097
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • schöner, funktionaler Pflanztisch
  • aus Kiefernholz
  • kesseldruckimprägniert
  • einfache Montage
  • mit verzinkter Arbeitsplatte
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente