Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AVERY Zweckform AVERY Zweckform Aufmaßbuch/1318, weiß, Bl, DIN A4 hoch, Inh. 100 Blatt

Artikelnummer
Z00024153
EAN
04004182013182
Herstellernummer
1318
Marke
AVERY Zweckform
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
9,99 € 8,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z00024153
EAN
04004182013182
Herstellernummer
1318
Marke
AVERY Zweckform

Technische Daten

Abheftlochung vorhandenJa
Anzahl der Blaupapiere2 Blaupapiere
Anzahl der Blätter100 Bl.
Anzahl der Durchschläge1 Durchschlag
AusführungBl
Ausführung der BindungKlebebindung
Ausführung des Papiertypschlorfrei gebleicht
Farbeweiß
FormatDIN A4 hoch
Grammatur53 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmalePapierformat: DIN A4
Inhalt100 Blatt
Maße21 x 29,7 cm (B x H) Millimeter
PapierformatDIN A4
SelbstdurchschreibendNein
Typbezeichnung der PerforationMikroperforation
Verwendung für Beschriftungsarthandschriftlich, Schreibmaschine
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Speziell für Bau- und Baunebengewerbe, 100 mikroperforierte Blätter, einsetzbar mit und ohne Durchschlag
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente